Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter EXTRA80-RV Spann-D.1,5-13mm 1/2Zoll-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000832112
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1328310
EAN/GTIN:
     4019208414935
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
röhm schnellspannbohrfutter 1,5-13 ...
schnellspannbohrfutter röhm
im Metallgehäuse · mit Radialverriegelung · für Akku-Bohrmaschinen und Schrauber · Netz-Bohrmaschine mit selbsttätiger Nachstellung · schlagbohrfest · mit Staubschutz · durchbohrt · Spannfasen der Backen aus Hartmetall · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
1,5-13 mm
Aufnahme:
1/2″ - 20 mm
Außen-Ø:
42,7 mm
Supplier Number:
1328310
Gehäuse:
Metall
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Bohrfutter, Genauigkeits-Schnellspannbohrfutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
1
€ 5,45*
ab € 27,69*
€ 35,57*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 27,81*
€ 35,61*
Lager 1736
72
1
€ 4,99*
ab € 28,30*
€ 36,34*
5 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 29,06*
€ 37,19*
3 Tage
74
2
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.