| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000379421 Herst.-Nr.: 4112/L EAN/GTIN: 4005781411225 |
| | |
|
| | |
| moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb/rot | Größe: | L | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Marke: | LEIPOLD+DÖHLE | PSA-Kategorie: | I | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 51,12* | € 63,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 56,14* | € 69,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,45* | € 69,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,31* | € 72,87* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 62,99* | € 77,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|