| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379421 Herst.-Nr.: 4112/L EAN/GTIN: 4005781411225 |
| | |
|
| | |
| moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche für Erste-Hilfe-SetWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 240g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb/rot | Größe: | L | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Marke: | LEIPOLD+DÖHLE | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,04* | € 62,77* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,25* | € 68,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 68,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 57,08* | € 70,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,93* | € 72,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|