Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Spritzflasche
>
Artikel
Öler PE 125 ml o.Pumpe PRESSOL
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-4000356000
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
06 864
EAN/GTIN:
4103810068645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Ölspritzkanne
spritzflasche pe
aus PE · transparent · ohne Pumpe · für Werkstatt und Hobby · mit ausziehbarem Messing-Spritzrohr · dicht durch Drehverschluss an der Rohrspitze · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · mit Skala Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: ohne Pumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
125 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
PE
... >
Fette und Öle
>
Öler
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
spritzflasche
,
spritzflasche pressol
,
Öler
,
Ölkännchen
,
Ölspender
,
Quetschöler
,
Werkstatt-Öler
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,37*
€ 2,95*
Lager 1690
4 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 2,96*
Lager 2478
2 Tage
70
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,17*
Lager 8760
5 Tage
700
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,589*
€ 3,229*
Lager 4BULW
2 Tage
49
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,28*
€ 4,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kartonage
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen (
entspricht € 41,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.200 ml Doppelpumpe PRESSOL
Pressol
03 902
ab € 15,78*
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.300 ml Doppelpumpe PRESSOL
Pressol
03 903
ab € 14,82*
Sonstiges
Industrieöler Zinkdruckg.500 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
03 805
ab € 17,09*
Sonstiges
Pressol 06865 Öler 250ml Spritzrohrlänge (max.): 145mm
Pressol
C99218
ab € 0,241*
Sonstiges
Pressol DWMP-Spritzrohr-165 mm 04905 Öler 500 ml Spritzrohrlänge (max.): 165 mm
Pressol
04905
ab € 13,24*
Sonstiges
Spezialöler Weißbl.250 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
01 112
ab € 11,35*
Sonstiges
Spritzöler HDPE 200 ml einfache Pumpe PRESSOL
Pressol
04 802
ab € 8,93*
Sonstiges
Werkstattöler, PE weiß, 300 ml, VE 6 Stk, Spritzrohr 165 mm.
Pressol
04 803
ab € 9,55*
Sonstiges
Öler PE 500 ml o.Pumpe PRESSOL
Pressol
06 866
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen