Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattöler, PE weiß, 300 ml, VE 6 Stk, Spritzrohr 165 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattöler
Werkstattöler
Artikel-Nr.:
     103-554836
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     04 803
EAN/GTIN:
     4103810048036
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
Werkstattöler, PE weiß, 300 ml, VE 6 Stk, Spritzrohr 165 mm.

Premium-Schmiergerät für Werkstatt und Montage. Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe, einfach wirkende Messingpumpe. Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung und dosierte Tropfenabgabe. Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale. Ergonomische Bauform, schlagfest und robust.

Pumpwerk aus Messing und Zink. Behälter aus schlagfestem, weißem PE, Inhalt 300 ml. Gebogenes Spritzrohr aus Aluminium, Spritzrohr-Länge 165 mm. Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt. Pumpwerk mit 2 Kugelventilen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.3 Liter
Höhe:
320 mm
Gewicht:
0.28 kg
Farbe:
weiß, verzinkt
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE), Messing, Zinkblech
Weitere Suchbegriffe: PRESSOL, 554836 49, Kunststoff-Öler, Ölbehälter, Öler, Ölkanne, Ölkannen, Ölpumpe, Ölpumpen, Ölspritzkannen, Pumpöler, Schmiermittelbehälter, Werkstattausstattung, Werkstattgerät, Werkstattgeräte, Werkstattöler, Werkstattzubehör, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 12,10*
1 Tag
121
1
€ 5,45*
ab € 9,64*
€ 12,15*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 12,48*
4 Tage
115
1
€ 8,90*
ab € 10,1425*
€ 12,6225*
Lager 103
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,10334*
€ 13,515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,515*
€ 16,08285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,135*
€ 15,63065
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,00334*
€ 15,47397
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,87334*
€ 15,31927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43334*
€ 14,79567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10334*
€ 13,21297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hallbauer
ab € 4,72*
Ähnlich
Pressol
04905
ab € 13,19*
Ähnlich
Pressol
04 802
ab € 8,89*
Ähnlich
Hallbauer
03 803
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.