Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol DWMP-Spritzrohr-165 mm 04905 Öler 500 ml Spritzrohrlänge (max.): 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373527-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     04905
EAN/GTIN:
     4103810049057
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
pressol ölspritzkanne 500 ml
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
· Spritzrohr, Alu, gebogen (00 220)
· Doppelt wirkende Messingpumpe (DWMP)
· Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung
· Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
· Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
· Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
· Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale

Besondere Merkmale:
· Schlagfest und robust
· Ergonomische Bauform
· Hohe Oberflächenqualität

Technische Daten:
Füllmenge: 500 ml · Gewicht: 0.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Transparent · Material: Polyethylen,Aluminium · Produkt-Art: Öler · Spritzrohrlänge (max.): 165 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff Pumpwerk: Messing + Zink
Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1
Höhe: 350 mm
Grundfläche L x B: 135 x 80 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Transparent
Marke:
Pressol
Material:
Polyethylen | Aluminium
Füllmenge:
500 ml
Spritzrohrlänge (max.):
165 mm
Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Art:
Öler
Weitere Suchbegriffe: Pressol, 04905, DWMP-Spritzrohr-165 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 17,85*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 17,86*
1 Tag
85
1
€ 5,45*
ab € 13,77*
€ 17,95*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 13,90*
€ 18,18*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
04 802
ab € 8,93*
Ähnlich
Pressol
04 803
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.