Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckfett graphitiert 500g schwarz Kartusche KAJO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355291
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     67115020
EAN/GTIN:
     4017089610392
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
hochdruckfett 500 gramm kartusche
mit Graphit · lithiumverseift · zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen bei relativ langsamen Gleitbewegungen · für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen · wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Notlaufeigenschaften · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: KPF 2 K-30 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Gebinde:
Schraubkartusche
Marke:
KAJO
VERORDNUNGWERT:
WGK 1
VERORDNUNGNAME:
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: kugellagerfett kartuschen, 500g kugellagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfett, Mehrzweckfette, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
20
20
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 4,52*
6 Tage
28
20
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 6,53*
4 Tage
28
20
€ 4,99*
ab € 5,31*
€ 6,58*
12 Tage
unbekannt
20
€ 7,99*
ab € 5,8115*
€ 7,0515*
5 Tage
28
20
€ 8,90*
ab € 5,874*
€ 7,124*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356323
ab € 22,21*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,20*
Zubehör
Mato
3010300
ab € 48,14*
Zubehör
Pressol
12851
ab € 26,15*
Zubehör
Samoa-Hallbauer
41037000
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.