Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandfettpresse f.500g Schraubkartuschen Set PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000356323
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000356323
EAN/GTIN:
     4015448785781
Suchbegriffe:
Fett
Fettgeber
Fettpressen
Fettspender

Zweihandfettpresse f.500g Schraubkartuschen Set PROMAT

für 500-g-Schraubkartuschen · mit Schlauchhalterung · für Fette bis NLGI 2 · inkl. Hochdruckpanzerschlauch DIN 1293 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück DIN 1293 Weitere technische Eigenschaften: · Förderdruck max.: 400bar
Weitere Informationen:
für:
500 g Schraubkartuschen
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Presse, Schmierstoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KAJO
67115020
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.