Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAJO 67115020 Hochdruckfett graphitiert Grease EP-G 2 500 g schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAJO 67115020 Hochdruckfett graphitiert Grease EP-G 2 500 g schwarz
KAJO 67115020 Hochdruckfett graphitiert Grease EP-G 2 500 g schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976851354
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     67115020
EAN/GTIN:
     4017089610392
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
kajo hochdruckfett
Hochdruckfett graphitiert Grease EP-G 2 500g schwarz Kartusche KAJO mit Graphit · lithiumverseift · zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen bei relativ langsamen Gleitbewegungen · für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen · wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Notlau
Weitere Informationen:
eClassID:
23060102
HerstellerNr:
67115020
Werksnummer:
4000355291
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hochdruckfett graphitiert
Weitere Suchbegriffe: lagerfett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 4,70*
52 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,01*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,45*
ab € 4,41*
€ 5,65*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 5,8315*
€ 7,3315*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,92*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356323
ab € 22,91*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 283,06*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 361,92*
Zubehör
Mato
3010300
ab € 51,19*
Zubehör
Pressol
12851
ab € 26,17*
Zubehör
Samoa
41037000
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.