Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Schülke Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid
Schülke Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     494CS-20007896
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003135
EAN/GTIN:
     4032651657155
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion


Artikelname: Schülke Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH

Anwendungsgebiete
Das Schülke Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid eignet sich perfekt zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen großen Flächen. Dieses Produkt ist aufgrund seiner guten Materialverträglichkeit besonders gut für alkoholempfindliche Oberflächen geeignet (z.B. Acrylglas und Ultraschallköpfe). Das Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid ist eine gebrauchsfertige Lösung, welche man unverdünnt auf Gegenstände und Flächen aufbringen und einwirken lassen sollte. Schülke Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid kann wahlweise auch als Sprühdesinfektion oder als Schaum verwendet werden.

Eigenschaften
• Schülke Desinfektionsmittel mikrozid® sensitive liquid
• Perfekt zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen großen Flächen
• Besonders gut für alkoholempfindliche Oberflächen geeignet
• Gebrauchsfertige Lösung
• Kann auch als Sprühdesinfektion oder als Schaum verwendet werden
• Alkoholfrei
• Sehr schnell und gut wirksam
• Gute Reinigungsleistung
• Gute Materialverträglichkeit
• Dichte: ca. 1,00 g / cm3 / 20 °C
• Form: flüssig
• pH-Wert: 6 – 8 / 100 % / 20 °C
• Farbe: farblos
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
• Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.
• Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads.

Spezifische Varianteninformationen
• Verpackungseinheit: 1 Liter pro Flasche


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,00*
ab € 12,79*
€ 18,54*
Lager 494CS
6 Tage
5
€ 25,00*
ab € 12,80*
€ 18,55*
5 Tage
7
€ 5,50*
ab € 13,65*
€ 19,80*
5 Tage
17
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 24,51*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,55*
€ 22,07
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,80* pro Liter)
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 110,00*
€ 12,00*
ab € 275,00*
€ 20,00*
ab € 550,00*
€ 40,00*
ab € 825,00*
€ 60,00*
ab € 1.100,00*
€ 100,00*
ab € 1.650,00*
€ 200,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
180124
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.