Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrozid Sensitive Liquid -INT- alkoholfrei Inventar-Schnelldesinfektion [1000 ml]


Menge:  Flasche  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SCHü70003135
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70003135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion
Mikrozid Sensitive Liquid -INT- alkoholfrei Inventar-Schnelldesinfektion [1000 ml]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17518480
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
100 mm
Breite:
85 mm
Länge:
215 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schülke & mayr desinfektionsreiniger, desinfektionsreiniger, flächendesinfektion flasche, MIKROZID, INVENTARSCHNELLDESINFEKTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,98*
€ 35,68
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.