| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013116 Herst.-Nr.: 70003135 EAN/GTIN: 4032651657155 |
| | | |
|
| | |
| mikrozid® sensitive liquid
Alkoholfreies Präparat zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Schülke stellt mikrozid® sensitive liquid nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu mikrozid® sensitive liquid - 1 l Flasche
- Gebrauchsfertige flüssige Schnelldesinfektion
- Alkoholfrei und damit besonders gut geeignet für alkoholempfindliche Flächen
- Schnelle und gute Wirksamkeit
- VAH-Zertifikat und IHO-gelistet
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,26 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)); 0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,26 g Alkyl (C12-14)ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-14))
Wirkspektrum von mikrozid® sensitive liquid - Bakterizid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid
- Norovirus
- Polyoma
- Rotavirus
Anwendungsbereiche von mikrozid® sensitive liquid Das mikrozid® sensitive liquid ist besonders geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie Plexiglas oder Ultraschallköpfe. Unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen und dabei auf vollständige Benetzung achten. Weitere Informationen und Hinweise zur Desinfektion mit mikrozid® sensitive liquid gemäß Produkt-PDF. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | PZN: | 17518480 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Sprühflasche, Praxisreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,82* | € 18,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 12,83* | € 18,64* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,68* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,68* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|