Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5542317
Package image 5542317
Package image 5542317
Product image B12747
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5542317
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5542317
EAN/GTIN:
     4066208017390
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Epopoos Amoled Smart Watch. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Epopoos Amoled Smart Watch

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Epopoos
Modellkompatibilität:
Für Amoled Smart Watch
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, OLED Display, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Epopoos Amoled Smart Watch, Smartwatches und Armbanduhren, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,56*
€ 11,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,49*
€ 10,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,01*
€ 9,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,49*
€ 6,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5242317
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
1842317
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1942317
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
3942317
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5342317
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3842317
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2742317
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
3742317
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
2642317
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
2142317
ab € 7,06*
Ähnlich
Bedifol
2042317
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2942317
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
3542317
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2842317
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.