Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 3x Panzerglas kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch Schutzglas, 9H Hartglas, Anti-Fingerprint, Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3742317
Package image 3742317
Package image 3742317
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-3742317
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3742317
EAN/GTIN:
     4066208017284
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Xtreme Glass HD33 Clear Panzerglas für Epopoos Amoled Smart Watch mit 9H Oberflächen-Härte und einer schmutzabweisenden Oberfläche bietet maximalen Displayschutz für Ihr Gerät.

Abgerundete Kanten, eine angenehme Oberfläche und die äußerst hohe Transparenz sorgen dafür, dass die optimale Bedienbarkeit, Display-Brillianz und Touch-Sensitivität des Epopoos Amoled Smart Watch erhalten bleiben.

Präzisions-Zuschnitt
Perfekte Passform für das Epopoos Amoled Smart Watch. Abgerundete Kanten gewährleisten ein angenehmes Gefühl bei der Bedienung des Geräts.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Hohe Transparenz
94% Lichtdurchlässigkeit sorgen für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Oberflächen-Härte
Eine Oberflächen-Härte von 9H bietet perfekten Schutz vor Kratzern und Stößen.

Touch-Kompatibilität
Savvies HD33 Clear ist nur 0,33mm dick und erhält die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts.

Perfekte Klebeschicht
Die spezielle Silikon Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Ihnen einen vollständigen, rundum Schutz für Ihr Gerät.

Kompatibel mit
Epopoos Amoled Smart Watch

Lieferumfang: 3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Epopoos
Modellkompatibilität:
Für Amoled Smart Watch
Schutzart:
Display
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x Savvies HD33 Clear Schutzglas kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch (3x Display), Alkohol-Reinigungstuch, Microfasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, OLED Display, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Epopoos Amoled Smart Watch, Smartwatches und Armbanduhren, panzerglas, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, zubehör, hüllen-freundlich, savvies, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,77*
€ 9,25
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,54*
€ 8,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,79*
€ 6,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5242317
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
1842317
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1942317
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
3942317
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5342317
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3842317
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2742317
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2642317
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
2142317
ab € 7,06*
Ähnlich
Bedifol
2042317
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2942317
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
5542317
ab € 5,49*
Ähnlich
Bedifol
3542317
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2842317
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.