Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT (3 Stück) Panzerglas kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch 9H Schutzglas, Echtglas, Glas-Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5242317
Package image 5242317
Package image 5242317
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5242317
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5242317
EAN/GTIN:
     4066208017260
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit BROTECT Glass Panzerglas erhältst du den perfekten Displayschutz für dein Epopoos Amoled Smart Watch.

Die extreme Oberflächenhärte der Glasfolie von 9H bietet deinem Gerät den maximalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Stößen.

Die hohe Transparenz von BROTECT Glass sorgt dafür, dass die Inhalte deines Displays super klar und gestochen scharf angezeigt werden.

Dank der perfekten Passform und den abgerundeten Kanten der Panzerglasfolie bleibt die originale Haptik und die einwandfreie Bedienbarkeit deines Displays erhalten.

Aufgrund der speziell entwickelten Silikon-Klebeschicht können wir dir eine einfache und blasenfreie Montage auf deinem Epopoos Amoled Smart Watch garantieren.

Zusätzlich hat das Panzerglas eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Unser BROTECT Experten-Team wünscht dir viel Freude mit BROTECT Glass!

Kompatibel mit
Epopoos Amoled Smart Watch

Lieferumfang: 3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Epopoos
Modellkompatibilität:
Für Amoled Smart Watch
Schutzart:
Display
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Epopoos Amoled Smart Watch (3x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, OLED Display, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, displayfolie panzerglas, displayfolie für armbanduhren, bedifol displayschutzfolie, Epopoos Amoled Smart Watch, Smartwatches und Armbanduhren, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, brotect, 9H, panzerglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,92667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,43*
€ 11,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,65*
€ 10,29
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,42*
€ 10,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,19*
€ 9,75
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,73*
€ 9,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,78*
€ 6,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1842317
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1942317
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
3942317
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5342317
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3842317
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2742317
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3742317
ab € 5,71*
Ähnlich
Bedifol
2642317
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
2142317
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
2042317
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2942317
ab € 5,80*
Ähnlich
Bedifol
5542317
ab € 5,46*
Ähnlich
Bedifol
3542317
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2842317
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.