Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-993300
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47004
EAN/GTIN:
     5024747470044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 750ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
RAL:
ähnlich RAL 6024
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierspray 750ml grün, bodenmarkierfarbe, rocol bodenmarkierfarbe, Markierspray, Corona, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Kennzeichnung, 9190491445
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,47*
Lager 4757
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 37,04*
1
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 39,78*
1
€ 8,95*
ab € 34,30*
€ 50,31*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 39,19*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 222,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,27*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 69,88*
Zubehör
Wolk
ab € 137,43*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,84*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,62*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,85*
Zubehör
Wolk
ab € 138,23*
Zubehör
Wolk
ab € 138,56*
Zubehör
Wolk
ab € 137,50*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,35*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,42*
Zubehör
1A Tapes
ab € 27,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.