Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBla
IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBla
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716940
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3688V1
EAN/GTIN:
     8014140482857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400mm seidenweiß
Weitere Informationen:
Breite:
365 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
565 mm
Farbe:
weiß
Marke:
IDEAL STANDARD
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, stand klo, klosett, 10150016301, WC, Standklosett, Stand-WC, 6001009595
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 418,63*
€ 499,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,94*
€ 552,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,95*
€ 554,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,29*
€ 984,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,49*
€ 1.171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,83*
€ 1.111,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,40*
€ 1.029,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,67*
€ 976,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 794,19*
€ 945,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,29*
€ 902,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.