| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976664977 Herst.-Nr.: T3688V1 EAN/GTIN: 8014140482857 |
| |
|
| | |
| IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400mm seidenweiß aus Kristallporzellan · DIN EN 997 inklusiv Befestigungssatz für verdeckte Befestigung · mit Spültechnologie AquaBlade · Abgang waagerecht verdeckt · für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Erhöhte Toilette: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T3688V1 | Werksnummer: | 6001009595 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 418,63* | € 499,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,94* | € 552,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,95* | € 554,96* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,29* | € 984,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|