Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3688V1 IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400m
IDEAL STANDARD T3688V1 IDS Stand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 355x560x400m
Artikel-Nr.:
     1498-6001009595
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3688V1
EAN/GTIN:
     8014140482857
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · DIN EN 997 inklusiv Befestigungssatz für verdeckte Befestigung · mit Spültechnologie AquaBlade · Abgang waagerecht verdeckt · für Unterputzspülkasten mit 4,5/6 Liter InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: matt· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Position Abfluss: sonstige· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 4,5l· Typ: Standmodell· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, stand klo, klosett, 010150016301, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 418,63*
€ 499,83*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,94*
€ 552,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,95*
€ 554,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,29*
€ 984,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,52*
€ 657,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,03*
€ 616,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,94*
€ 552,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.