|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1602456 Herst.-Nr.: BGA172-202-000 EAN/GTIN: 5038428278416 |
| | |
|
|  |  |
 | mit Ausatemventil, gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen:  |  | Modell: | 425 | Schutzstufe: | FFP2 / V NR D | Norm: | EN 149 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | JSP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,687* | € 2,067* |  |  |  | Lager 4757 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,60* | € 2,30* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,644* | € 2,374* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,90* | ab € 24,03* | € 32,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|