Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Springfit™ 425ML FFP2 mit Typhoon Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5683910
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     BGA172-202-000
EAN/GTIN:
     5038428278416
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Die NEUE faltbare SpringFit™ Einwegmaske erreicht eine unübertroffene, sichere Passform durch die Verwendung einer einzigartigen Endoskelett-Struktur. SpringFit bietet eine Fülle von Funktionen wie optimale Passform, Komfort, Kompatibilität und Leistung. Das gefaltene Design macht jede SpringFit™ kompakter und passt leicht in die Hosentasche. SpringFit™ ist durchgeschlauft und kann bequem an alle Kopfgrößen und -formen angepasst werden. SpringFit™ ist einzeln verpackt, damit wird ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet. Das flache Design der SpringFit bietet volle Kompatibilität mit anderen PSA-Produkten, z.B. Brillen. Der Träger profitiert durch das niedrige Profil auch mit einem verbesserten Sichtfeld. Das komplett eingeschweißte Nasenstück gewährleistet eine engere Passform und minimiert Hautreizung. Ein integrierter Schaumbereich auf der Innenseite der Maske verspricht eine bequeme Passform. Das einzigartige Typhoon™ Ventil reduziert bei gleichzeitig vermindertem Atemwiderstand Wärmestau bei heißen oder feuchten Bedingungen. Das TYPHOON™-Ventil funktioniert auch bei extremen Umgebungsbedingungen (getestet bis -40°C).
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Ausführung:
mit Ventil
Schutzstufe:
FFP2
Arbeitsplatzgrenzwert AGW:
bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,687*
€ 2,077*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,31*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,644*
€ 2,384*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,89*
€ 32,95*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,077*
€ 2,47163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,687*
€ 2,00753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 207,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000370609
€ 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.