|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-33952 Herst.-Nr.: 4000370609 EAN/GTIN: 04015448540625 |
| |
|
|  |  |
 | Atemschutzmaske Snake FFP2/V NR m.Ausatemventil PROMAT mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: Sonstiges | eClassID | 40011404 |  | HerstellerNr | 4000370609 |  | Werksnummer | 4000370609 |  | Länge netto mm | 130,00 |  | Breite netto mm | 130,00 |  | Höhe netto mm | 20,00 |  | Gewicht netto Kg | 0,020000 |  | Gewicht brutto Kg | 0,022000 |  | Ursprungsland | IT |  | BildInfo | Abbildung ähnlich |  | Groesse | FFP2 V |  | Produktart | Atemschutzmaske |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2 |
|  |  |
| |