Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB1005xT724mm 2x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschrank H1217xB1005xT724mm 2x75
Maschinenschrank H1217xB1005xT724mm 2x75
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1546756
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84433503
EAN/GTIN:
     7630022346942
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Flügeltüren abschließbar mit Drehgriff-Sicherheitsschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1217 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
724 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 1 x 100, 1 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Fronten:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke, 9140429038
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.654,35*
€ 1.868,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.582,20*
€ 1.870,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.809,67*
€ 2.031,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.743,25*
€ 2.038,94*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.894,92*
€ 2.121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.870,09*
€ 2.225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,89*
€ 2.153,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,14*
€ 2.037,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,67*
€ 1.964,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.616,64*
€ 1.923,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,20*
€ 1.882,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.