Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB1005xT724mm 2x75,1x100,1x150mm taubenblau NCS/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140429038
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84.433.503
EAN/GTIN:
     7630022346942
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Flügeltüren abschließbar mit Drehgriff-Sicherheitsschloss · serienmäßig mit Abrollrand und Riffelgummiauflage Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg · Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1217 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
724 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 1 x 100, 1 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Fronten:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.589,15*
€ 1.860,28*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.654,35*
€ 1.868,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.809,67*
€ 2.031,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.743,25*
€ 2.038,94*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.894,92*
€ 2.121,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.121,38*
€ 2.524,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,91*
€ 2.465,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.981,59*
€ 2.358,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.933,50*
€ 2.300,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.894,92*
€ 2.254,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.