Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrank H1217xB1005xT724mm 2x75,1x100,1x150mm taubenblau NCS/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9140429038
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84.433.503
EAN/GTIN:
     7630022346942
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · Flügeltüren abschließbar mit Drehgriff-Sicherheitsschloss · serienmäßig mit Abrollrand und RiffelgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Tragfähigkeit pro Auszugsboden: 200kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1217 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
724 mm
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 1 x 100, 1 x 150 mm
Anzahl Auszugsböden:
2
Fronten:
taubenblau, NCS 4040 R 70B
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrifizierung, Maschinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,88*
€ 1.947,07*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.744,01*
€ 1.956,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.743,38*
€ 1.958,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,47*
€ 1.966,19*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.894,29*
€ 2.121,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,37*
€ 2.328,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,19*
€ 2.274,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.911,18*
€ 2.274,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.911,17*
€ 2.274,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,39*
€ 2.173,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.826,38*
€ 2.173,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.826,37*
€ 2.173,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.826,36*
€ 2.173,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.826,35*
€ 2.173,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,17*
€ 2.131,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,01*
€ 2.075,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.