| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1491477 Herst.-Nr.: 3041048 EAN/GTIN: 4030913946139 |
| |
|
| | |
| atmungsaktiv · wasserabweisend · winddicht · besonders warm und leicht durch 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation · wasserdichte Reißverschlüsse · 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss · Frontreißverschluss hinterlegt · 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel · innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten · 1 Innentasche mit Reißverschluss · 1 Innentasche · Windfang · verstellbarer Kordelzug im BundOberstoff: 100 % PolyesterWattierung: 100 % Polyester, 3M™ Thinsulate™ Featherless InsulationFutter: 100 % PolyesterWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: wasserabweisend, winddicht Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | M | Marke: | PLANAM | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, canvas winter jacken gr.m, herren jacke, kälteschutzjacke gr. m, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken, 4705011012 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,45* | € 71,61* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,63* | € 72,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,65* | € 73,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,40* | € 74,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,90* | € 85,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|