| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018822721 Herst.-Nr.: 3040040 EAN/GTIN: 4030913946047 |
| |
|
| | |
| Planam 3040040 Powder Herren Jacke Casual royalblau Gr:XS Material Oberstoff100 % PolyesterWattierung100 % Polyester,3M™ Thinsulate™Featherless InsulationFutter100 % PolyesterExtra besonders warm und leicht durch 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation wasserdichte Reißverschlüsse 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten 1 Innentasche mit Reißverschluss 1 Innentasche Windfang verstellbarer Kordelzug im Bund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3040040 | Werksnummer: | 3040040 | Profil: | XS | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, herren jacke, herrenjacke xs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,64* | € 71,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,23* | € 72,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,28* | € 73,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,44* | € 74,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,55* | € 78,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|