| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018822729 Herst.-Nr.: 3041044 EAN/GTIN: 4030913946122 |
| |
|
| | |
| Planam 3041044 Powder Herren Jacke Casual anthrazit Gr:S Material Oberstoff100 % PolyesterWattierung100 % Polyester,3M™ Thinsulate™Featherless InsulationFutter100 % PolyesterExtra besonders warm und leicht durch 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation wasserdichte Reißverschlüsse 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten 1 Innentasche mit Reißverschluss 1 Innentasche Windfang verstellbarer Kordelzug im Bund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3041044 | Werksnummer: | 3041044 | Profil: | S | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Groesse: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, herren-jacke größe s, herren jacke, kälteschutzjacke planam |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,60* | € 70,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,97* | € 72,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,29* | € 72,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,70* | € 73,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,58* | € 78,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|