Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434455 Herst.-Nr.: 35036276 EAN/GTIN: 4007220114902 |
| |
|
| | |
| Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Schleifstifte der Serie A werden in der Regel an größeren Bauteilen verwendet. Durch die speziellen Formen kann in den verschiedensten Konturen geschliffen werden. Das Bearbeitungsfeld reicht vom Ausschleifen von Schlitzen und Nuten an schwer zugänglichen Stellen · über das Bearbeiten von Bohrungen und kleinen Öffnungen bis hin zum Egalisieren.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stahl· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Schweißnahtbearbeitung· Breite: 10mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 16000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. Weitere Informationen: | | Form: | A 36 | Körnung: | 60 | Schaft-Ø: | 6,35 mm | max. Drehzahl: | 23100 min-¹ | Bindung: | sonstige | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PFERD | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,00* | ab € 2,09* | € 2,92* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,11* | € 2,95* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,19* | € 3,12* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,24* | € 3,14* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,13* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|