Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434341 Herst.-Nr.: 31711274 EAN/GTIN: 4007220101490 |
| |
|
| | |
| Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.Weitere technische Eigenschaften:· Bindung: sonstige· max. Drehzahl: 95400min-¹· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Ausschleifen, Ausfugen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)· Breite: 10mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 65000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. Weitere Informationen: | | Körnung: | 46 | Schaft-Ø: | 6 mm | Form: | Kugel | Marke: | PFERD | Material: | Stahl | Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,30* | € 1,86* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,87* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,36* | € 1,96* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 1,41* | € 1,98* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,46* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|