Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer P205198-M3 PROTOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinengewindebohrer P205198-M3 PROTOT
Maschinengewindebohrer P205198-M3 PROTOT
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1382692
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6244451
EAN/GTIN:
     4042446235864
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · LINKS · metrisches ISO-Gewinde · mit Linksdrall 45° · DIN 13 Blatt 1 · Flanken hinterschliffen · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · vorzugsweise für langspanende Werkstoffe bis 1000 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Links· Schaft-Ø: 3,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
6 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Typ:
P205198
Form:
C
Weitere Suchbegriffe: regelgewindebohrer m3 din371, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Muttergewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, 4114167430
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 24,43*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,53*
€ 24,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,36*
€ 29,58*
€ 3,19*
ab € 31,08*
€ 41,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,74*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,67*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 781,04*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,59*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 723,33*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,03*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 735,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.