Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.06.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
ER-Spannzangen DIN 6499
Artikel-Nr.:
     C9599-5006467
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C330.06.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 • metrisch • d1=ER11/11,4mm • d11=4-3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
C330.06.040
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
1
A31:
3,5 mm
A32:
4 mm
A4:
11,4 mm
A5:
11 mm
B5:
18 mm
C11:
SZD
C12:
02
C14:
9
C15:
5
C2:
0110
C51:
ZYL
C52:
11
C54:
1
C55:
5
C6:
0035
C8:
11,7 mm
D7:
0,008 kg
J1:
-
Bezeichnung:
C330.06.040
Spannzangen:
ER11
d 11:
4 - 3,5 mm
l 1:
18 mm
Masse (Gewicht):
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,74*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,67*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 723,33*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,03*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 735,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.