Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Gewindeschneid-Aufnahme AB035-J AB035-J30-ER11-082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchron-Gewindeschneid-Aufnahme AB035-J
Synchron-Gewindeschneid-Aufnahme AB035-J
Synchron-Gewindeschneid-Aufnahme AB035-J
Artikel-Nr.:
     C9599-7209444
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AB035-J30-ER11-082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Synchron-Gewindeschneid-Aufnahme AB035-J • metrisch • d1= • d11=11,3mm • Größe des Gewindedurchmessers=M2-M5
Weitere Informationen:
J21:
AB035-J30-ER11-082
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A2:
23,5 mm
A4:
46 mm
A5:
18,7 mm
B2:
60 mm
B3:
82 mm
B4:
130,4 mm
B6:
11,3 mm
B71:
78,2 mm
C11:
SKG
C12:
51
C13:
M12
C14:
9
C15:
5
C2:
0300
C3:
11,3 mm
C4:
48,4 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0110
D6:
8000 1/min
D7:
0,575 kg
E2:
0 °
H21:
1
H22:
1
J1:
MAS403-BT
J11:
AD
J7:
0
Bezeichnung:
AB035-J30-ER11-082
d 1:
BT30
d 11:
M2-M5 mm
d 12:
18,7 mm
d 13:
M12 mm
l 4:
82 mm
Spannzangen:
ER11
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,37*
€ 989,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,32*
€ 940,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,00*
€ 888,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,56*
€ 871,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,03*
€ 861,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS2554
ab € 12,33*
Sonstiges
WALTER
FS2557
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.