Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 5l D178xH370mm Stahlbl.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierkanne 5l D178xH370mm Stahlbl.verz.
Dosierkanne 5l D178xH370mm Stahlbl.verz.
Artikel-Nr.:
     4757-1349170
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23128
EAN/GTIN:
     4250101145957
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus verzinktem Stahlblech · zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten · leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl · zusätzlich pulverbeschichtet in Sicherheitsgelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
sicherheitsgelb
Material:
Stahlblech verzinkt
Ø:
178 mm
Höhe:
370 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,01*
€ 69,62*
27 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,14*
€ 69,96*
20 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,07*
€ 85,29*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 89,38*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 89,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.