Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068757, Feindosierkanne Stahl 5L gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1583793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23128
EAN/GTIN:
     4250101145957
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068757, Sicherheitsbehälter Typ 1: , Integrierte Flammsperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) , Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert) , Feindosierer und Schraubkappe mit PTFE-Dichtung , Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung , Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Typ:
1
Ausführung:
mit Feindosierer
Ø:
178 mm
Höhe:
370 mm
Herstellerartikelnummer:
23128
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,06*
€ 69,72*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,34*
€ 70,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 83,82*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,28*
€ 85,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,10*
€ 89,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.