Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 5l D178xH370mm Stahlbl.verz.sicherheitsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9133466722
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23128
EAN/GTIN:
     4250101145957
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus verzinktem Stahlblech · zum genauen Dosieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten · leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl · zusätzlich pulverbeschichtet in Sicherheitsgelb
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
sicherheitsgelb
Material:
Stahlblech verzinkt
Ø:
178 mm
Höhe:
370 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,01*
€ 69,62*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,14*
€ 69,96*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,07*
€ 85,29*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 89,38*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 89,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.