| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1343680 Herst.-Nr.: SMD 63-13 EAN/GTIN: 4045537012986 |
| |
|
| | |
| 2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Anzahl Abteile: | 2 | Ausführung: | mit Sockel | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Kleider-Wäscheschränke, Wäschekleiderschränke, Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Wäscheschrank, Wäscheschränke, Wäschekleiderschrank, 9145453404 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,66* | € 394,01* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,93* | € 395,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,26* | € 430,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,35* | € 437,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,76* | € 439,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|