| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179145453404 Herst.-Nr.: SMD 63-13 EAN/GTIN: 4045537012986 |
| |
|
| | |
| 2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar · universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · geräuschdämmende Gummipuffer · 2 Breiten 600 und 800 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderschränke, Kleider-Wäscheschrank, Kleider-Wäscheschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Wäschekleiderschrank, Wäschekleiderschränke, Wäscheschrank, Wäscheschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,53* | € 398,63* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,03* | € 400,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,72* | € 425,70* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,50* | € 436,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,87* | € 438,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|