Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H440xB800xT500mm lichtgrau m.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9145453450
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     SMD 86-13
EAN/GTIN:
     4045537013082
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatz-schrank orgami
aufsatz schrank
mit durchgehendem Boden · mit Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden · Türen gemeinsam verschließbar · universell einsetzbar zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar · stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel, Türen mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) abschließbar · geräuschdämmende Gummipuffer · widerstandsfähige Pulverbeschichtung · 2 Breiten 600 und 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Boden
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatzschrank breite 80cm, Aufsatzschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 354,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 354,73*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 324,68*
€ 383,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,91*
€ 394,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,98*
€ 395,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 60-13
ab € 328,16*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 80-13
ab € 348,09*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 61-13
ab € 334,68*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 81-13
ab € 373,41*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 63-13
ab € 293,66*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 83-13
ab € 338,26*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 62-13
ab € 334,97*
Zubehör
Orgami Sistec
SMD 82-13
ab € 372,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.