Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehe
Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1279114
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P, LACK. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020153
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststoff-L-Ringfässer · Fass Ø 560-600 mm · 4-Punkt-Spannsystem · Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Tragfähigkeit 350 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 4-Punkt-Spanner· passend für: Metall- und Ku.-Fässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
560-600 mm
Breite:
675 mm
Länge:
875 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
für Fässer:
200/220 l
Gewicht:
10 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
335 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandlingsgeräte, Fasshandlingsgerät, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer, 9110443422
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 464,28*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,95*
€ 466,32*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,45*
€ 485,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,31*
€ 509,25*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,56*
€ 536,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,99*
€ 509,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,09*
€ 472,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 396,12*
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 379,68*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 376,93*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,70*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 594,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.