Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer f.Metall- u.Ku.-Fässer stehend 200/220l Trgf.350kg gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443422
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4P, LACK. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020153
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für stehende Standard 200 l Stahlfässer / 220 l Kunststoff-L-Ringfässer · Fass Ø 560-600 mm · 4-Punkt-Spannsystem · Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange · mit Aufhängeöse für Lasthaken · Tragfähigkeit 350 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit 4-Punkt-Spanner· passend für: Metall- und Ku.-Fässer stehend
Weitere Informationen:
Fass-Ø:
560-600 mm
Breite:
675 mm
Länge:
875 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
für Fässer:
200/220 l
Gewicht:
10 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
335 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fasszange 350kg, stapleranbau fassgreifer, Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,79*
€ 461,61*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,43*
€ 464,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,86*
€ 488,94*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,26*
€ 513,31*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,49*
€ 540,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,72*
€ 553,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,70*
€ 537,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,69*
€ 537,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 434,95*
€ 517,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 434,93*
€ 517,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,43*
€ 494,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
ab € 392,59*
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 372,42*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 374,51*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 604,82*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 593,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.