Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasszange f.Metallfässer liegend 200l Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasszange f.Metallfässer liegend 200l Tr
Fasszange f.Metallfässer liegend 200l Tr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1279113
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LG, LACK. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462016323
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
für liegende Standard 200 l · mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling · Tragfähigkeit 360 kgWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Metallfässer liegend
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
1020 mm
Tragfähigkeit:
360 kg
für Fässer:
200 l
Gewicht:
5 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
455 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, scherengreifer, Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer, 9110443421
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,28*
€ 223,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 224,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,61*
€ 242,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 249,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,80*
€ 252,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.