| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9110443421 Herst.-Nr.: LG, LACK. RAL 2000 EAN/GTIN: 4052462016323 |
| |
|
| | |
| für liegende Standard 200 l · mit Aufhängeöse für Lasthaken, Greifarme mit Handgriffen für einfaches Handling · Tragfähigkeit 360 kgWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Metallfässer liegend Weitere Informationen: | | Breite: | 120 mm | Länge: | 1020 mm | Tragfähigkeit: | 360 kg | für Fässer: | 200 l | Gewicht: | 5 kg | Farbe: | gelborange, RAL 2000 | Höhe: | 455 mm | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,11* | € 222,35* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,95* | € 223,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,86* | € 242,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,10* | € 249,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,54* | € 251,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|