Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhobel Stanley, L. 245mm mit Doppelhobeleisen 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelhobel Stanley, L. 245mm mit Doppelhobeleisen 51mm
Doppelhobel Stanley, L. 245mm mit Doppelhobeleisen 51mm
Artikel-Nr.:
     4708-2434002
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     101120.0050
EAN/GTIN:
     5000366120041
Suchbegriffe:
Doppelhobel
Putzhobel
stanley putzhobel
doppelhobel
Doppelhobel Stanley, L. 245mm mit Doppelhobeleisen 51mm

Sohle und Seiten geschliffen, mit Doppelhobeleisen
Weitere Informationen:
Eisenbreite:
51 mm
Länge:
245 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handhobel
Material:
Grauguss
Material/Oberfläche:
Grauguss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,89*
€ 75,58*
€ 4,00*
ab € 60,79*
€ 76,28*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,29*
€ 76,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,82*
€ 80,07*
Lager 4708
3
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 158,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-12-005
ab € 70,25*
Ähnlich
Stanley
1-12-006
ab € 88,02*
Ähnlich
Stanley
1-12-137
ab € 151,58*
Ähnlich
Stanley
1-12-003
ab € 48,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.