Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Bailey Raubank Nr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Bailey Raubank Nr. 5
Stanley Bailey Raubank Nr. 5
Stanley Bailey Raubank Nr. 5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62568702
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-12-005
EAN/GTIN:
     5000366120058
Suchbegriffe:
Doppelhobel
Raubankhobel
doppelhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
50 mm
Länge (mm)
355 mm
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
1
Merkmale
Typ
Buchse Hobel
Material
Chromstahl
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Knaufmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-12-006
ab € 87,71*
Ähnlich
Stanley
1-12-137
ab € 151,54*
Ähnlich
Stanley
1-12-003
ab € 48,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.