| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-23 Herst.-Nr.: 3-23 EAN/GTIN: 40267234 |
| | |
|
| | |
| - UHU CORRECTION ROLLER COMPACT
- Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß
- für schnelles, sauberes und zeilengenaues Korrigieren, mit integrierter Schutzkappe, aus 80% recyceltem Kunststoff, säure- und PVC-frei
- Gehäusefarbe: weiß/blau
- Bandgröße (L x B): 10 m x 5 mm
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 5 mm | Bandlänge: | 10 m | Bruttogewicht: | 0.018 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Uhu | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,93* | € 3,37* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,92* | € 3,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,40* | € 3,46* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,91* | € 3,47* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|