Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Korrekturroller COMPACT 23 5mmx10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-173001400
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     23
EAN/GTIN:
     40267234
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Correction Roller Compact. Für schnelles, sauberes und zeilengenaues Korrigieren von Handgeschriebenem und Gedrucktem. Für nahezu alle Papiertypen geeignet. Sofort überschreibbar, keine Trocknungszeit und lösungsmittelfrei. Mit integrierter Kappe, die zum Schutz und als Standhilfe dient. Verfügt über eine Öffnung zur Kontrolle der Restbandlänge und Bandstraffer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
COMPACT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller COMPACT
Maße:
5 mm x 10 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
weiß/blau
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,45*
1
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 3,50*
1
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 3,86*
3 Tage
235
25
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.