Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Korrekturroller COMPACT 23 5mmx10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/040/a012040y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/040/a012040y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173001400
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     23
EAN/GTIN:
     40267234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Korrekturroller für schnelles, sauberes und zeilengenaues Korrigieren, mit integrierter Schutzkappe, Standhilfe und Anzeige für Restbandlänge.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
COMPACT
Maße:
5 mm x 10 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
weiß/blau
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller COMPACT
seitliche Anwendung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 3,50*
1
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 3,86*
4 Tage
235
25
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.