Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau
Kunststoff-Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F3893
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0233 201 010
EAN/GTIN:
     4025113105318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Schutzschläuche aus Polyamid Serie ROHRflex PA 6 Typ Flexa 0233.201. Geprüft nach EN/IEC 61386-23, ölbeständig (bis +80 °C), luft- und flüssigkeitsdicht, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, benzinbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0, selbstverlöschend, UV-beständig (schwarz); Aufbau: innen und außen gewellt, Material: Polyamid (PA), Farbe: schwarz oder grau, Temperaturbereich: –40 bis +115 °C, Zulassungen: VDE, UL, KEMA u.a. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad), Biegeradius (Br), Farbe): 0233.201.010, Id 10, Ad 13, Br 20 mm, grau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Biegeradius:
20 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
115 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2351*
€ 1,5051*
50
€ 5,46*
ab € 1,2382*
€ 1,5082*
50
Frei Haus
ab € 1,2628*
€ 1,5428*
3 Tage
699
50
€ 5,80*
ab € 1,27*
€ 1,55*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 1,36*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 3,52*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 1,3578*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 1,48*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 1,6564*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 1,35*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 1,3697*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 2,131*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,1255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.