Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD13,0gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-60648
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233201010
EAN/GTIN:
     4025113105318
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Flexa Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD13,0gr Nenndurchmesser 13mm, Nenngröße in Zoll 5/16 Zoll, Außendurchmesser 13mm, Innendurchmesser 10mm, Werkstoff Polyamid 6, Druckfestigkeit 320N, Einsatztemperatur -40 ...

115°C, Schutzart (IP) IP68, Brandschutz nach UL 94 V0, Biegeradius, statisch 20mm, UV-beständig, Ölbeständig, Farbe grau, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung, Biegeverhalten flexibel, Zugfestigkeit 100N, Halogenfrei, Zulassung nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach UR, Zulassung nach Vd GGVS, Zulassung nach LUL/British Standard, Zulassung nach Lloyds Register TA, Zulassung nach DIN 5510, Zulassung nach NF F 16-101, Vollkunststoff-Wellschlauch, parallelgewellt, ohne Stützwendel.

Luft- und Flüssigkeitsdicht, ölbeständig bis +80° C, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, selbstverlöschend, flammwidrig, geprüft nach EN/IEC 61386-23.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 115 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
20 mm
UV-beständig:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach UR:
Ja
Zulassung nach Vd TÜV/GGVS:
Ja
Zulassung nach CSA:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Ja
Zulassung nach UTAC:
Nein
Zulassung nach DIN 5510:
Ja
Zulassung nach NF F 16-101:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kabelschutzrohr, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Schlauch, Schutzschlauch, Wellschutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2251*
€ 1,5251*
50
€ 5,46*
ab € 1,2282*
€ 1,5282*
50
Frei Haus
ab € 1,2528*
€ 1,5428*
Lager 5382
828
50
€ 5,80*
ab € 1,26*
€ 1,55*
1 Tag
100
50
€ 6,40*
ab € 1,26*
€ 1,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 1,36*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 3,51*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,83*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 1,48*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 1,6464*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 68,185*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 2,141*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,1471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.